曜日別特売
7011AM 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工) 38376852

 

7011AM 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工) 38376852
7011AM 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工) 38376852

単列アンギュラ玉軸受 7000形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)55注文コード38376852品番7011AM
参考基準価格(税別)¥9,510販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

内径d(Φmm)55外径D(Φmm)90幅B(mm)18質量(g)391備考もみ抜き保持器材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ単体接触角(°)30°寸法r(mm)(最小)1.1寸法r1(mm)(最小)0.6作用点a(mm)29.9呼び番号7011許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)27700基本定格荷重Cr(N)32500シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする