※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MB1KB63)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
35
35
250
300
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38379145
品番
MB1KB63-35Z
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
35
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード