EB-R20 指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION) 38381018 EB-R20 指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION) 38381018 EB-R20 指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION) 38381018 EB-R20 指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION) 38381018 EB-R20 指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION) 38381018 EB-R20 指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー) プラス(VISION) 38381018

指示棒 プレゼンテーションスティック e-bow(イーボー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38381018 品番 EB-R20
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました!
大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター
「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載
オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。
そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目!
指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。
ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。
イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン
ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。

レーザー光色 機能指示棒、プレゼン機能、レーザーポインター タイプ多機能モデル(ペンタイプ) 用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど セット内容本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約115(電池含む) 対応OSRFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起部除く)210(収納時)〜827(最大伸長時)×28×26 通信方式RF2.4GHz/Bluetooth4.0 波長(nm)635 電池寿命(時間)プレゼン機能操作時:約1000、レーザー連続点灯時:約20 使用電池単3アルカリ乾電池1本 使用場所屋内 アズワン品番65-0461-32 対応アプリケーションMicrosoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5 通信距離(m)最大半径約30
注意
※1:Mac OSではブラックアウト機能はご使用になれません。
※2:Keynoteではスライドショー開始、ブラックアウト機能はご使用になれません。
※3:障害物がない見通しの良い場所での値です。ご利用の環境や無線LAN、パソコン周辺機器から発せられる電波の影響により、到達距離が短くなることがあります。

商品説明動画

指示棒にプレゼン機能を搭載!プレゼンテーションスティックe-bowをご紹介!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする