※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単100スライドグリップ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38381133 品番 SXL-01
参考基準価格(税別)¥205,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。

定格荷重(t)0.1 揚程(m)2.1 種類2速切替型 速度巻上:0.017〜0.067/0.167〜0.217m/s 自重(kg)22 型式単相100V 短時間定格(min)25 巻上速度(m/min)1〜4/10〜13 モータ出力(W)300 フック間最小距離(mm)900
注意
※画像は代表画像となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする