AM-FL320WH 3mポール ジャストコーポレーション 38381289 AM-FL320WH 3mポール ジャストコーポレーション 38381289 AM-FL320WH 3mポール ジャストコーポレーション 38381289 AM-FL320WH 3mポール ジャストコーポレーション 38381289

3mポール

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 38381289 品番 AM-FL320WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。

材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン) ホワイト 寸法(m)1.6〜3.0 長さ(mm)横棒:850 直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
注意
※ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38381289
2022-05-29
用途:
マルシェ開催の訴求用
特定非営利活動法人うつのみやオリーブ 様 (教育・研究機関)

軽量、収納しやすいが幕の上部ひっかけ部が外れやすい。構成単品で購入できるのだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする