曜日別特売
AM-FL320BL 3mポール ジャストコーポレーション 38381298

 

AM-FL320BL 3mポール ジャストコーポレーション 38381298
AM-FL320BL 3mポール ジャストコーポレーション 38381298
AM-FL320BL 3mポール ジャストコーポレーション 38381298
AM-FL320BL 3mポール ジャストコーポレーション 38381298

3mポール

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブルー
内容量1セット(20本)注文コード38381298品番AM-FL320BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。

材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)ブルー寸法(m)1.6~3.0長さ(mm)横棒:850直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
注意
※ロットによって色味や仕様が若干異なる場合があります。ロット指定のご注文はお受けかねますのでご了承下さい。
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38381289
2022-05-29
用途: マルシェ開催の訴求用
特定非営利活動法人うつのみやオリーブ教育・研究機関

軽量、収納しやすいが幕の上部ひっかけ部が外れやすい。構成単品で購入できるのだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする