曜日別特売
7904CTYNSULP4 高精度アンギュラ玉軸受 7900形 NSK(日本精工) 38381813

 

7904CTYNSULP4 高精度アンギュラ玉軸受 7900形 NSK(日本精工) 38381813
7904CTYNSULP4 高精度アンギュラ玉軸受 7900形 NSK(日本精工) 38381813

高精度アンギュラ玉軸受 7900形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)37
幅B(mm)9
接触角(°)15°
内容量1個注文コード38381813品番7904CTYNSULP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500

単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。

内径d(Φmm)20外径D(Φmm)37幅B(mm)9接触角(°)15°材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法r(mm)(最小)0.3内部すきま予圧記号L軽予圧寸法r1(mm)(最小)0.15呼び番号7904C許容アキシアル荷重(kN)3.20材質(保持器)合成樹脂保持器JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
383818137904CTYNSULP4329994867904CTYNSULP47904CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999486単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする