PAS Brace 26型電動自転車 2018年モデル 完成組立品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38381964 品番PA26B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥159,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

大容量バッテリー&内装8段変速搭載足回り装備も充実のハイスペックスポーティモデル

タイヤサイズ26×1.50HE サイズ26型 変速段数リヤハブ内装8段式 マットグラファイト(ツヤ消しカラー) 走行距離(km)1充電当たり/強モード60、標準モード71、オートエコモードプラス90 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(Ah)15.4 仕様(盗難防止装置) ディンプルキー式ワイヤーロック 質量(kg)23.1(ワイヤーロック0.3を含む) 全長×全幅W(mm)1760×580 照明装置LEDバッテリーランプ バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)25.5 駆動方式チェーン式 適応身長(cm)155以上 サドルの高さ(mm)810〜970 タイヤ幅(mm)約39
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする