パカットバッグ L

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38382129 品番SPB-OP360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パカット開いて取り出しやすい収納バックです。
口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。
収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×180×180 ブラック 用途ペンチ、ドライバー、カッターなど大きい工具の収納。 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×180×180 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38382129
2023-08-15
用途:
特定設備のメンテナンス
サービス業

使用直後は支障なかったが、暫くして上部の膨らみが見られた。
中身を多く入れてはいるが、Mサイズでは発生しなかったので残念。

対象商品:
38382129
2023-06-23
用途:
ポリッシャーのケースに
サービス業

ポリッシャーのケース用に購入しました。純正品のようにピッタリサイズでした。ケースの蓋開封も開口の仕方が大きく大変使いやすいです。

対象商品:
38382129
2023-04-20
用途:
工具の持ち運び

いわゆるアイデア商品。収納力は見かけほどないところと、商品写真ではバッグの横、対角に線が見える部分から、仕切りの生地がはみ出してくるところが弱点。バッグを開くと内容物も広がるため、整理する袋などがないとグチャグチャになりやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
38382129
2022-07-11
用途:
什器の照明器具交換時など
電気・ガス・熱供給・水道業

腰道具をつけて作業するスペースがない時とか工具類を広げて出来て片付けも簡単に出来るのが良いです。

2023-04-23
用途:
開くバッグ!
サービス業

ちょっとした工具入れるのに便利ですね
届くまで半信半疑でしたが、便利便利!!

2023-04-12
用途:
実用的な大きさか?
サービス業

大きさはそれなりですが実用的には多くは入らない。
残念

1人が参考にしています
対象商品:
38382129
2022-04-14
用途:
EPIガス缶を入れてます

思っていたよりも小さかったです…。パカッと開くと中身が出てきます。すぐに出したい物を入れるのなら良いのでしょうね。入れるもの変えます。

対象商品:
38382129
2023-01-19
用途:
カメラの収納
カベ リン 様 (建設業・工事業)

大きさは十分ですね、できれば仕切りが、あればいいのですが、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする