パカットバッグ240

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38382147 品番SPB-C240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パカっと開いて取り出しやすいバックです。
カーボン調素材で水や汚れに強いです。
クッション素材で衝撃を和らげます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)245×130×130 ブラック 用途ペンチ・ドライバー・カッターなどの工具の収納。 材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×130×130 外寸法・幅(mm)245 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)130
注意
用途以外の目的には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけてのご使用はおやめください。とがったものや刃物をそのまま入れると、バッグが破れますので刃先をカバーしてから収納してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-15
用途:
ミニルーターセットの収納
その他業種

ミニルーターのトランスや先端ピット、その他よく使う工具などを全部まとめて入れるのにちょうど良い大きさでした。口が大きく開くので使いやすいです。クッション素材なのも安心です。
内ポケットがあったら、もっと良かったかなと思いました。

対象商品:
38382147
2022-03-18
用途:
製品の組み立て用で使用しています。
製造業

ちょうどいい大きさです。35pの長物Tレンチが入りませんが、このぐらいが持ち運びに便利です。

2021-07-21
用途:
第二種電気工事士試験
サービス業

第二種電気工事士実技試験で使用。口が大きく開くので道具が取り出しやすく開いた状態でも座りがよく、圧着工具やワイヤーストリッパー、ドライバーなど試験で必要な道具が収まり効率も上がった。サイズ感が丁度良く、この用途のための作られた様だった。

対象商品:
38382147
2021-02-28
用途:
バイクの車載工具入れ用に作ったのか?
サービス業

ざっくり言えば横長のがま口です。口金が入っていてパカっと開きます。コンパクトに見えて収納力は確保されています。バイクの車載工具をグレードアップしたときに収納用に購入しましたがピッタリでした。3/4ソケットと1/4ヘキサビットのコンパクトな工具セット+αを収めてまだ少し余裕があります。エンジンの腰下以外はほぼバラせる程度の工具を収納できています。

対象商品:
38382147
2019-10-30
用途:
自転車のメンテナンス用工具入れとして

素材は申し分なく、すごくいいと思います。
口を開けると全開になるので、工具の取出しや片付けが簡単にできると思いました。

対象商品:
38382147
2019-06-22
用途:
メンテナンス工具入れ
サービス業

しっかりしていて満足してます。
丈夫なので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする