パカットバッグ510

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38382165 品番SPB-C510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パカっと開いて取り出しやすいバックです。
カーボン調素材で水や汚れに強いです。
クッション素材で衝撃を和らげます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×130×130 ブラック 用途水平器などの精密工具の収納。 材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×130×130 外寸法・幅(mm)510 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)130
注意
用途以外の目的には使用しないでください。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけてのご使用はおやめください。とがったものや刃物をそのまま入れると、バッグが破れますので刃先をカバーしてから収納してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38382165
2023-06-18
用途:
キャンプのペグ(50cm)の収納用
自動車・二輪車・自転車関連業

50cmのペグを入れて持ち運ぶのに最適ですね。造りもとてもしっかりしていますし出し入れが楽です。

対象商品:
38382165
2022-11-18
用途:
工具収納

ベルトン(ベルトサンダー)本体の収納用に、寸法ピッタリ納まりました。
中に小さなポケットでもあると、なお良かったです。

対象商品:
38382165
2021-07-30
用途:
包丁の持ち運びの時に使用している。
飲食業

何と言ってもコスパの良さですが、負けない程の作りの良さが最高です。ワンタッチで開閉出来て、がま口のように開くのでとても出し入れが簡単、マジックテープとワンタッチベルトでしっかり固定できるのも良い!用途とは違いますが、包丁の収納に使っています、40センチオーバーの柳刃包丁も鞘付きでスッポリ収まるサイズ感!10本近く収納出来る容量!どれを取っても満足する商品です!

MonotaROからの回答

ご意見まことにありがとうございます。刃物や先のとがったものを収納する際は、敗れることがございますので、カバー等を装着の上、ご使用ください

対象商品:
38382165
2020-06-30
用途:
私事に使用しております。和太鼓のばちケースです

主に使用するばちが42pから45pなので、これがジャストサイズです。がま口の様に開くので収納が楽です。

対象商品:
38382165
2020-10-02
用途:
長物小物をまとめて収納 パカット開いてサクっと取り出し
建設業・工事業

黒いPVCに赤のステッチは悪くない。特有の匂いがあるけど次第に薄れるだろう。パカット開く機構は単純、長手方向に左右のがま口で鉄芯がコの字に入っているから自然と畳めて開けばスッキリと開く。が、片側の鉄芯が長いくはみ出ていて生地を傷めているのは問題。自分で切断したが製品チェックをすべきだと思う。長いなら短いほうがマシだと思う。
口を折り畳むとベルクロで口を閉じられるのでベルトで締めなくてもいいかな。もし口が閉じないくらいにに入れても中央ベルトである程度なら閉められるが、パンパン・コンモリに入れたら締められない長さのベルト。もうちょい長いとそれでも締められるって言えるんだが・・・あとちょっと長くてもいい気がする。
パカット開いて仲が丸見えになる機構で450程度の長物から小物まで入れられるのは使いやすいと思う。

対象商品:
38382165
2019-06-22
用途:
メンテナンス工具入れ
サービス業

しっかりとしていて、思った以上に満足しています。重たい工具を入れていますが大丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする