5206 複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形) NSK(日本精工) 38382233

複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)62
幅B(mm)23.8
内容量1個注文コード38382233品番5206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,490

複列アンギュラ玉軸受は、2個の単列アンギュラ玉軸受の外輪背面を合わせ、内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造の軸受である。したがって両方向のスラスト負荷能力をもっている。

内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)23.8質量(g)290材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法r(mm)(最小)1作用点距離a0(mm)31.6許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7100許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9500JIS等級0基本定格荷重Cor(N)21100基本定格荷重Cr(N)29600シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3838223352060702274152065206 複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形) NSK(日本精工) 07022741複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形)NSK(日本精工)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38382181
2023-12-04
用途: 自動車部品
田中アートプログラム教育・研究機関

自動車専門部品卸し屋にと言わせても入手不可だった部品でしたが、モノタロウでは翌日届き驚きました。なんでも揃うモノタロウは安心でした。

対象商品 : 38382172
2020-02-09
用途: 空圧機器メンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

調達先に困っていましたが、早く入手し問題なく交換できました。

対象商品 : 07022723
2018-07-16
用途: ハンドル軸に使用
その他業種

普通に使えました。サイズも間違いなくて、しかも早い

対象商品 : 38382181
2017-03-02
用途: 特殊なガバナに使います
タムラオート

ちょっとでも異音がするとき交換するので 安く手に入るのは ありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする