NS養生クッションマット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38382269 品番 SCMNS-1218BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

便利なノンスリップタイプのマルチマットです。
ノンスリップタイプで作業時に滑りません。
荷物等の運搬時にも滑りにくい為ズレ等が発生しにくい養生マットです。
軽量で持ち運びに便利です。
ポリエステル素材と再生綿使用で緩衝力があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途運送時の荷物保護や作業時の滑り止め、キズ防止、作業現場の養生等に使用します。 材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材 長さ(mm)1800 幅(mm)1200
注意
本例の使用目的、用途以外では使用しないで下さい。火気や火花発生の近くで使用しないで下さい。マットに勢いよく乗らないで下さい。
床面が濡れている場合は良く拭いてからマットを敷いて下さい。
物品のとがった部分に接触すると生地が破れる恐れがございます。
生地が破れる恐れがありますので、マットを強く引っ張らないで下さい。
ご家庭での洗濯はご遠慮ください。
物品の変色や色移りの可能性がありますので、同じ場所の長時間の使用や濡れた状態でのご使用はお避け下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38382253
2023-09-15
用途:
屋内水道工事作業時
株式会社 三田設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

厚みもしっかりしていて、表面の生地も以前使っていた物は、擦れてボロボロになっていましたがこの品物は擦れにくそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
38382244
2023-03-01
用途:
一般家庭の屋内工事の時など
電気・ガス・熱供給・水道業

見ためも綺麗で使い勝手もいいです。
色々な使い方ができるのでとても便利です。

対象商品:
38382244
2022-09-28
用途:
建築現場
有限会社 伸和防水工業 様 (建設業・工事業)

塗料など 材料の下にひいて使っています 液だれがしても 現場を汚すことがないので
便利しています

対象商品:
38382269
2022-09-24
用途:
大切な蔵書の整理
有限会社ITEC 様 (その他業種)

軽量で、クッション性があり、肌ざわりがとても良い。

対象商品:
38382253
2022-03-22
用途:
客先メンテ時
自動車・二輪車・自転車関連業

今の時代、客先では必ず敷かないとNGかと。
滑り止めが無いタイプを使用しておりましたが、
脚立を使う作業時でも、敷く事を求められる時代。
滑ってケガでもすればお察し。ご安全に。

対象商品:
38382269
2022-03-17
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

サイズ感も価格的にも満足しました。もう少し分厚めでも良いと思います。

対象商品:
38382269
2020-07-14
用途:
空調作業等

滑り止め付きでこの価格はかなりの物です。一度使ってみての一品です。

対象商品:
38382244
2019-04-28
用途:
ハウスクリーニングでの搬入時
サービス業

とても、厚みも程よい感じで床を傷める心配がないので良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする