TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの 卓上用扇風機
30cmDCフルリモコン卓上扇風機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38382278
品番
KI-1061WDC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。首振りも手元で操作できるフルリモコン式。DCモーター搭載。
30cmフルリモコンDC卓上扇風機
用途
和室にピッタリ、コンパクトで移動に便利な卓上扇風機
質量(kg)
約2.4
色
ホワイト
羽根枚数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×280×470
消費電力(W)(50/60Hz)
8〜19
機能
タイマー機能・左右首振り・風量調節
風量調整
3段階切替
運転モード
リズム風・おやすみ風
タイマー
4時間切り
リモコン
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
羽根寸法(cm)
30
グリーン購入法
適合
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
リズム風
○
再生紙使用マーク
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38382278
KI-1061WDC
21446759
KI-1065GDC
30cmDCフルリモコン卓上扇風機
TEKNOS
1台
¥
6,198
税込
¥
6,818
品番が変更になりました