TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの 小型扇風機
TEKNOSの リビング扇
リビングフルリモコン扇
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38382339
品番
KI-323DC
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
機能
タイマー機能・リモコン付・左右首振り・風量調節
羽根寸法(cm)
30
色
ホワイト
質量(kg)
2.8
羽根枚数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×350×680〜870
消費電力(W)(50/60Hz)
2〜20
風量調整
6段階切替
タイマー
7.5時間入/切
リモコン
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ガード
フラットガード
左右首振
○
入タイマー
○
切タイマー
○
リズム風
○
上下伸縮
○
再生紙使用マーク
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38382339
KI-323DC
61711870
KI-327DC(W)
30cmリビングフルリモコンDC扇風機
TEKNOS
1台
¥
5,198
税込
¥
5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です