KI-W302RK 壁掛け扇 TEKNOS 38382409

KI-W302RK 壁掛け扇 TEKNOS 38382409 KI-W302RK 壁掛け扇 TEKNOS 38382409

壁掛け扇

(15件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38382409 品番KI-W302RK
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

壁掛け式のフルリモコンタイプ

機能タイマー機能・リモコン付・左右首振り・風量調節 羽根寸法(cm)30 ブラック 質量(kg)約2.3 羽根枚数6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×280×480 消費電力(W)(50/60Hz)40/45 風量調整3段階切替 運転モードリズム風・おやすみ風 タイマー7.5時間切り リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ガードフラットガード 左右首振 切タイマー リズム風 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38382393
2021-08-20
用途:
職場事務所エアコン補助
農・林・水産業

事務所のエアコン冷暖房の補助に購入しました。
壁掛けなので動線を気にしなくて良いです。
風力「中」までは動作音も静かですが風力「大」は少し耳に触る音量です。
商品到着設置後にエアコン冷房と同時に使用し、それまで冷房設定22度でフル回転させていたのが、設定25度で事務所の端まで冷房が効きだしました。
結局、エアコンと同時使用なので電気代のコストカットにはならないかもしませんが、エアコン真下の職員の体調は向上し、他の職員も快適に業務ができるようになったので、購入してよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38382409
2021-11-20
用途:
工場内の空気循環
製造業

価格が安いので正直なところ届くまで少し不安でしたが、使ってみたところ問題なく機能しています。
(まだ使用一週間程ですが)
リモコンの電池は付属してません。

対象商品:
38382409
2021-06-22
用途:
子供部屋
卸売・小売業

壁掛けの黒はなかなか無かったので、部屋の雰囲気に合って良かった。

対象商品:
38382393
2021-04-12
用途:
寝室のエアコンとの併用
有限会社神原三洋 様 (卸売・小売業)

リモコン式で価格が手ごろ。とても助かります。紐式とは違う便利さあり。

対象商品:
38382393
2021-07-17
用途:
リビング循環
その他業種

壁掛けなので、風が上から吹き下ろしになり、首振りで使うと広範囲に広がる。
リモコンは使い勝手が良い。

対象商品:
38382393
2020-07-14
用途:
洗面所の換気
その他業種

浴室に続く洗面所の換気が悪く,湿気がこもりがちでした。取付金具をそのまま壁付けできないので、30x20cmのベニヤ板で補強。電源は近くの洗濯機から二股で延長、風呂上りや洗顔時に短時間のみ使用するので十分。音も静かで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38382393
2020-07-01
用途:
一般事務
製造業

シンプルなデザインで軽量化しているが、各部品の作りは丁寧で細部に品質管理が感じられる。性能面ではタイマーが0.5〜7.0hrまで細分化している点が面白く、色々な使い方が出来そうだ。惜しいのは電源ケーブルが本体上方に出ている点で、一般家屋では下向きに出ている方が配線し易いと思う。

対象商品:
38382393
2020-07-26
用途:
自宅のエアコン使用時に、併用する。

7年前に購入したKI-W279Rの音が大きくなってきたため(もともと静かではなかったが)買い替えです。当時のものよりかなり静かになっているようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする