事務所のエアコン冷暖房の補助に購入しました。
壁掛けなので動線を気にしなくて良いです。
風力「中」までは動作音も静かですが風力「大」は少し耳に触る音量です。
商品到着設置後にエアコン冷房と同時に使用し、それまで冷房設定22度でフル回転させていたのが、設定25度で事務所の端まで冷房が効きだしました。
結局、エアコンと同時使用なので電気代のコストカットにはならないかもしませんが、エアコン真下の職員の体調は向上し、他の職員も快適に業務ができるようになったので、購入してよかったと思います。
価格が安いので正直なところ届くまで少し不安でしたが、使ってみたところ問題なく機能しています。
(まだ使用一週間程ですが)
リモコンの電池は付属してません。
浴室に続く洗面所の換気が悪く,湿気がこもりがちでした。取付金具をそのまま壁付けできないので、30x20cmのベニヤ板で補強。電源は近くの洗濯機から二股で延長、風呂上りや洗顔時に短時間のみ使用するので十分。音も静かで満足しています。
シンプルなデザインで軽量化しているが、各部品の作りは丁寧で細部に品質管理が感じられる。性能面ではタイマーが0.5〜7.0hrまで細分化している点が面白く、色々な使い方が出来そうだ。惜しいのは電源ケーブルが本体上方に出ている点で、一般家屋では下向きに出ている方が配線し易いと思う。
7年前に購入したKI-W279Rの音が大きくなってきたため(もともと静かではなかったが)買い替えです。当時のものよりかなり静かになっているようです。