TEKNOS
TEKNOSの 冷房用品
TEKNOSの サーキュレーター
サーキュレーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38382558
品番
SAK-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンのお共に!
機能
風量調節
質量(kg)
1.6
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約298×176×308
消費電力(W)(50/60Hz)
30/30
風量調整
3段階切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
羽根寸法(cm)
18
操作方式
メカ式
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合