ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38382829 品番REP-600
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。
ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。
こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。
センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。
1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。
しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。
お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。
車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。
センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。

対象動物ネコ 用途ネコのフン尿被害を軽減 付属品台座 質量(g)320(台座含む・乾電池除く) 電源アルカリ単二乾電池4本(別売) モード切替切/超音波A/超音波B 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時) センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時) 電池寿命約120日(1日10回動作時) 設置場所屋内/屋外(防滴構造) アズワン品番64-8965-84

商品説明動画

REP-600 猫しっし
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
庭の猫よけ

盛りのついた猫が毎晩うるさくて購入しました。半信半疑だったのですが割と効果があります。

2025-11-09
用途:
車庫の猫除け
製造業

2台目の購入です。猫が来なくなりました。電池を入れ替えるのが面倒かな。

2人が参考にしています
対象商品:
38382829
2024-01-28
用途:
そのまんま猫避け
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのシートに野良猫が乗っかるのを防止する為に購入。効果あるみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38382829
2023-02-04
用途:
庭に野良猫が出入りする為に設置
Rinofa イチムラ 様 (建設業・工事業)

まだ購入したばかりなので効果はまだわかりませんが、様子みながら効き目あるか確かめたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38382829
2022-08-31
用途:
猫よけ
有限会社松田商店 様

猫の被害が多くていろいろな策をしましたが今のところ一番効果があり人が近づくと嫌な音がするのでわかりやすくていいです

2人が参考にしています
対象商品:
38382829
2022-09-28
用途:
玄関の猫除け

まだ効果はわかりません。
設置と.結果が楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
38382829
2021-09-18
用途:
自宅プランターの周り
イチローコレクション シバタ 様 (卸売・小売業)

自宅プランター周りに猫の糞尿跡が見当たるので設置しました。半月後には効果がありました。

2人が参考にしています
対象商品:
38382829
2021-08-06
用途:
猫撃退
建設業・工事業

設置後3週間は効果ありました。
周波数を変更すると効果が続きますが人間にも聞こえるので不快な感じになる。
小便阻止率は90%だが大便阻止はこのところ5日に1回やられます。
機械から3m以内の効果は高いとみています。
とりあえず半年間は記録を続けます。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする