ROUTE66
ROUTE66の セーフティスニーカー
ROUTE66の ローカットセーフティスニーカー
ルート66 TPU安全シューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
38383477
品番
66-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
片足重量が345g(26.0cmサイズ)と軽量です。
先芯強度JIS S級相当合格品。
サイズ(cm)
25
足幅
3E
色
黒×グリーン
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
TPU
材質(ソール)
EVA/ゴム
機能
軽量
材質(先芯)
鋼鉄(JIS_S級相当鋼鉄先芯)
甲被タイプ
紐
靴タイプ
スニーカー