NJ212EW 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工) 38383886

単列円筒ころ軸受 200形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)60注文コード38383886品番NJ212EW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

内径d(Φmm)60外径D(Φmm)110幅B(mm)22材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)824寸法r(mm)(最小)1.5寸法Fw(mm)72寸法r1(mm)(最小)1.5呼び番号212許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6300寸法Ew(mm)-JIS等級0基本定格荷重Cor(N)107000基本定格荷重Cr(N)97500シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38383886NJ212EW07024297NJ212EWNJ212EW 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工) 07024297単列円筒ころ軸受 NJ形NSK(日本精工)1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする