※製品画像

グローバルソー オフセット型 塩ビPRO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38383917 品番GDS-PVD-102
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。
切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!
簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。
フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。
強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。

用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。 仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管 適合機種ディスクグラインダー 厚さ(mm)本体:1.2 ダイヤ層厚さ(mm)1.8 ダイヤ層幅(mm)5 外径(mm)102 穴径M10 最高回転速度(min-1)14500

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする