曜日別特売
NJ221EMC3 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工) 38384053

単列円筒ころ軸受 200形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)105注文コード38384053品番NJ221EMC3
参考基準価格(税別)¥76,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

内径d(Φmm)105外径D(Φmm)190幅B(mm)36材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)4580寸法r(mm)(最小)2.1寸法Fw(mm)125内部すきま予圧記号C3寸法r1(mm)(最小)2.1呼び番号221許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4000寸法Ew(mm)-JIS等級0基本定格荷重Cor(N)310000基本定格荷重Cr(N)262000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする