SMC
MB Series(MBB100)
MBB100-1700Z
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・クッション
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
545
クッション
(-) エアクッション
注文コード
38384072
品番
MBB100-1700Z
参考基準価格(税別)
¥92,620
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
545
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200