曜日別特売
N212W 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工) 38384333

単列円筒ころ軸受 200形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)60注文コード38384333品番N212W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
N形は自由側軸受に適しています。

内径d(Φmm)60外径D(Φmm)110幅B(mm)22寸法r(mm)(最小)1.5寸法r1(mm)(最小)1.5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)823寸法Fw(mm)-呼び番号212寸法Ew(mm)97.5JIS等級0基本定格荷重Cor(N)75000基本定格荷重Cr(N)68500シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38384333N212W07023405N212WN212W 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工) 07023405単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする