マウス 有線 3ボタン ブルーLED 快適操作 つまみ持ち TIPS AIR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38384448 品番M-TP10UBBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

指先で持つ、新しいフィット感。 つまんで操作することで軽やかな操作感が得られる、指先操作を極めた有線3ボタンBlueLEDマウス”TIPS AIR(ティップス エアー)”。

ブラック 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズS 質量(g)約73 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能2000カウント 対応VCCI classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.0×88.4×29.5 ボタン数3個(ホイールボタン含む) インターフェイスUSB ホイール数1個 読取方式BlueLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする