M-TP20BBBK BlueLEDマウス/TIPS AIR/Bluetooth/5ボタン エレコム 38384484

M-TP20BBBK BlueLEDマウス/TIPS AIR/Bluetooth/5ボタン エレコム 38384484 M-TP20BBBK BlueLEDマウス/TIPS AIR/Bluetooth/5ボタン エレコム 38384484 M-TP20BBBK BlueLEDマウス/TIPS AIR/Bluetooth/5ボタン エレコム 38384484 M-TP20BBBK BlueLEDマウス/TIPS AIR/Bluetooth/5ボタン エレコム 38384484 M-TP20BBBK BlueLEDマウス/TIPS AIR/Bluetooth/5ボタン エレコム 38384484 M-TP20BBBK BlueLEDマウス/TIPS AIR/Bluetooth/5ボタン エレコム 38384484

BlueLEDマウス/TIPS AIR/Bluetooth/5ボタン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38384484 品番M-TP20BBBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,310
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

指先で持つ、新しいフィット感。 USBポートを使わずに接続できるBluetooth(R)対応で、指先操作を極めた「進む」・「戻る」ボタン付きの5ボタンBlueLEDマウス”TIPS AIR(ティップス エアー)”。

ブラック 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズS 質量(g)【マウス本体】約60(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device) 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14) 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh 分解能2000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約55.0×88.4×29.5 通信方式FHSS方式 LED色ブルー ボタン数5個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 連続動作時間約109時間 連続待機時間約468日 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth 電池使用可能期間約230日 接続台数1台 読取方式光学センサー方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38384484 M-TP20BBBK 31137796 M-XGS30BBSKBK ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Sサイズ 右手専用 抗菌 小型 EX-G エレコム ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 5ボタン Sサイズ 右手専用 抗菌 小型 EX-G エレコム 1個 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする