SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB125)
MBB125-400JNZ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・付属品
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
38384587
品番
MBB125-400JNZ
参考基準価格(税別)
¥53,960
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
400
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード