VP20KS 真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ) 38384626

※サンプル画像(画像はVP30KNHとなります。)

VP20KS 真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ) 38384626
VP20KS 真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ) 38384626

真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)20
内容量1個注文コード38384626品番VP20KS
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
種別パッド単体ナチュラル記号パッド接続:-M6RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする