- 差込接続端子 110形 メス モノタロウ 38385193 - 差込接続端子 110形 メス モノタロウ 38385193

差込接続端子 110形 メス

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 38385193 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 赤透明 寸法L(mm)19.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)6.4 寸法D(mm)4.2 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)3.2 材質(絶縁体)ナイロン 寸法d1(mm)1.7 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.5
注意
※電線抱合範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38385193
2023-09-16
用途:
電気配線
製造業

AH165の端子配線に使用ちょっときつめですが問題なく使えます

2人が参考にしています
対象商品:
38385193
2021-08-11
用途:
設備工事
建設業・工事業

機器内の制御ケーブル接続用に購入。
更新メンテの都度の、はんだ付けから解放された。

対象商品:
38385193
2021-01-11
用途:
電線をファストン端子に接続する時

ニチフ等のメーカー品と同様に使っています。安価で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする