- 差込接続端子 187形 メス モノタロウ 38385218 - 差込接続端子 187形 メス モノタロウ 38385218

差込接続端子 187形 メス

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 38385218 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 赤透明 寸法D(mm)4.2 寸法d1(mm)1.7 相手タブ厚(mm)0.5 寸法L(mm)20.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)6.5 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)5.0 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)真鍮
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※電線抱合範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38385218
2025-05-07
用途:
ロッカスイッチ配線用として
株式会社タチバナ機工 様

ニチフの分が廃盤となり代替として使用しておりますが、
物によってはゆるい場合があり引っ張って外れる際は、
ペンチで多少つぶして使用しております。

3人が参考にしています
対象商品:
38385236
2023-10-04
用途:
ノイトリック社コネクタの配線
ZOOtec 様

ニチフの同型が廃盤になってしまいこちらを購入。鉄材料の粘りが少ないためか一度差したものをもう一度差しなおすと揺るくなってしまう。その場合にはペンチで少しだけつぶしてあげればOK。ほかの代替品も無いので、モノタロウさんにはこの商品を作り続けていただきたい。

1人が参考にしています
対象商品:
38385218
2023-06-27
用途:
バッテリー端子接続

AWG24サイズの線に対して、まったく問題なく使えています。惜しむらくは赤色しかない。せめて、赤色と黒色は欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
38385227
2023-03-09
用途:
インレット接続用に使用
製造業

従来は、半田仕様のインレットを使っていましたが、効率
UPを目的に差し込み端子のインレットに変更しました。
端子長さを検討する必要はありますが、配線には問題ありません。

対象商品:
38385218
2022-08-31
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

某有名メーカーと何ら遜色ありません、
低価格なのが魅力ですね

対象商品:
38385236
2023-12-24
用途:
ノイトリック社コネクタの配線 追記
ZOOtec 様

スピコン等に差し込む際、レセプタクル側の出張り(セパレータ)が
ぶつかり奥まで差さりません。
絶縁カバーの広面両端をニッパなどで少し切り取るときちんと差さります。
中途半端な接続は事故の元です。面倒でもこの加工をするように!!

★ちなみに太い線もしくは線2本接続の場合は
「TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .187 Mk II シリーズ, 18AWG to 14AWG 」にφ5oビニルチューブを被せて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38385218
2022-08-30
用途:
ON-OFFスイッチの接続に利用
株式会社イマオ商会 様

スイッチの足が巾が3mmでタブ厚が0.5mmの為、丁度接続に良い結果が出ています。

対象商品:
38385218
2020-07-23
用途:
ハンダで固定していましたが

ほかのめーかの物を以前使用したことがありましたが、少し緩くて多少力が掛かると抜けることが多く以前のハンダでの固定に戻っていましたが、今回の物はわりかしきつめなので抜ける心配が無く安心して取付が出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする