- 差込接続端子 250形 オス モノタロウ 38385254 - 差込接続端子 250形 オス モノタロウ 38385254

差込接続端子 250形 オス

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 38385254 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は809円となります。
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 赤透明 寸法L(mm)23.5 定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.9 寸法D(mm)4.2 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)6.35 材質(絶縁体)ナイロン 寸法d1(mm)1.7 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.8
注意
※電線抱合範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38385254
2022-08-02
用途:
スイッチケーブルの接続
製造業

ニチフ製の250タブ(メス)との接続に使用しましたが、少々緩い様な気がします。
又、通常のロックした感触も得られませんでした。
但し、使用には問題ありません。

対象商品:
38385254
2022-03-08
用途:
照明配線の結線時
リアルブライト 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

問い合わせした時には商品自体の取り扱いが無いといわれました。在庫有りの表示が出てたので注文したら在庫切れで4月入荷のお知らせ。なのでレビュー出来ません。

対象商品:
38385254
2020-02-18
用途:
小型ソーラパネルの電極の接続につかいました。
その他業種

リード線を端子に挿入し専用圧着工具で接続しました。
外観から見て特に問題ないように見えます。
が、被服を破って拝見したところ接続部の溶着が甘いように見えました。(剥がれそう)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする