差込接続端子 250形 メス

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 38385279 品番 -
販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 赤透明 寸法L(mm)22.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.9 寸法D(mm)4.2 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)6.6 材質(絶縁体)ナイロン 寸法d1(mm)1.7 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.8
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※電線抱合範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
機器の配線補修

リピートしています
端子の焼け等の補修で使っています
全て絶縁されますので、安心して使用できます

2025-01-06
用途:
機器の内部配線
司 工房 様

コスパが良く刺しやすく抜けにくい、極性に合わせて色が選べる。

対象商品:
38385279
2023-02-21
用途:
屋外カメラ電源配線に使用

保護カバーも適度に柔らかく、圧着端子もガタなく問題なく使えました。

対象商品:
38385279
2022-06-20
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

安いので購入しました。
不良品は全くなく満足して使用しています。
次もリピート買い確実ですね>

対象商品:
38385279
2022-02-03
用途:
本体側(MA端子)との接続に使用。

本体側にニチフのMA端子が付いていたが、外径が合わずに接続できなかった。モノタロウブランド同士なら接合できたので、互換性があれば有難かった。

2人が参考にしています
対象商品:
38385288
2022-01-30
用途:
ファストンの結線
製造業

#187(38385236)と同じで、相手には刺さりにくく、一旦刺さると抜けやすい印象。一貫して何かを勘違いしたメーカーの製品と感じられる。

4人が参考にしています
対象商品:
38385279
2020-02-18
用途:
小型ソーラパネルの電極の接続につかいました。
その他業種

リード線を端子に挿入し専用圧着工具で接続しました。
外観から見て特に問題ないように見えます。
が、被服を破って拝見したところ接続部の溶着が甘いように見えました。(剥がれそう)

1人が参考にしています
対象商品:
38385288
2019-08-17
用途:
配線作業

他メーカー品と変わらなく使用できています。安価でいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする