- 差込接続端子 250露出形 メス モノタロウ 38385297 - 差込接続端子 250露出形 メス モノタロウ 38385297

差込接続端子 250露出形 メス

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 38385297 品番 -
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 寸法L(mm)22.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.9 寸法D(mm)4.1 寸法E(mm)11.0 寸法B(mm)6.6 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 寸法d1(mm)1.7 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.8
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※電線抱合範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38385315
2022-07-13
用途:
機械の修理

購入して後悔しました、いつものメーカー製品無かったのでこれにしました。きゃしゃですね、それにチープです、これ本当に使っていいのでしょうか?迷いと心配有です。

1人が参考にしています
対象商品:
38385297
2023-08-15
用途:
配線作業

ハウジングに挿入する250の平型端子はモノタロウ製では使用難。この差込平型端子250はハウジング挿入するものでないので値段安くてなかなかいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする