商品画像

クールエア-デイパック 25L 9150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38385317 品番9150
3月11日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

暑い日は背中に熱がこもって汗や蒸れで不快の原因に。このディパックは底面のファンから吸気された空気が、背面のホールから背中全体に放出され蒸れを緩和します。
首元にも風が通ります。送風口は開閉可能で送風方向を調整できます。
肩ベルトのスイッチでファンの強弱を調整。
5V/2.1A以上のモバイルバッテリーで稼働(モバイルバッテリーは付属していません)。
メインポケットにはPC収納(13.3inchまで)や、2つのサブポケットなど機能が充実しております。

用途通勤、通学等全般 材質ナイロン100% 質量(kg)1.3 ブラック 切替方式3段階 容量(L)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×310×180
注意
※モバイルバッテリーは付属していません(5V/2.1A以上のモバイルバッテリーで稼働)。
5Vより出力電圧の高いモバイルバッテリーは使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする