※サンプル画像(イメージ画像となります。)
PISCO(ピスコ)
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
10
10
20
30
40
50
材質(パッド)
食品衛生法適合NBR
ニトリル
食品衛生法適合NBR
材質
金属:標準
金属:標準
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38385378
品番
VP10WG-M4
参考基準価格(税別)
¥1,386
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
材質
金属:標準
記号
パッド接続:-M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
食品衛生法適合NBR
パッド形状
多段ベローズタイプ
接続ねじサイズ
M4×0.7