真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38386008 品番 VP50WG-M6-S3
参考基準価格(税別)¥2,904 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク 材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用 外観:グレー 記号パッド接続:-M6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)50 材質(パッド)食品衛生法適合NBR パッド形状多段ベローズタイプ 接続ねじサイズM6×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする