COTEK(コーテック)
COTEK(コーテック)の 船舶艤装品
COTEK(コーテック)の 船舶電装品
COTEK(コーテック)の 舶用電源/バッテリー
リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38386103
品番
CR-8
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
インバータのON/OFFを遠隔操作します。
イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。
ケーブルの長さは約7.7Mです。
用途
・SK-700〜SK-3000及びSP700〜SP4000にご利用いただけます。
適合機種
SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000
寸法(mm)
57×73.5×2.6
質量(g)
270
動作/保管温度(℃)
動作:0〜40、保管:-30〜70
入力電圧範囲(V)
10.5〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
待機電流
40mA未満