TOL-2010-50K エコビックLED投光器 20W 日動工業 38386575

エコビックLED投光器 20W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38386575 品番TOL-2010-50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 消費電力(W)21 設置場所屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)10 付属品バイス(V-T60)、落下防止ワイヤー×1 寸法(mm)154×264×349 質量(kg)2.2 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.22 芯数2 色温度(K)5000 使用電球L20W-JW110-50K エネルギー消費効率(Lm/W)132.3 使用電線VCT 0.75mm×2芯 配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170 プラグ形状防雨2芯プラグ 光色昼白色 定格光束(Lm)2780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする