TOL-E2005-50K エコビックLED投光器 20W 日動工業 38386593

エコビックLED投光器 20W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38386593 品番TOL-E2005-50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 消費電力(W)21 設置場所屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 付属品バイス(V-T60)、落下防止ワイヤー×1 寸法(mm)154×264×349 質量(kg)1.8 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.22 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 使用電球L20W-JW110-50K エネルギー消費効率(Lm/W)132.3 使用電線VCT 0.75mm×3芯 配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170 プラグ形状アース付きポッキンプラグ 光色昼白色 定格光束(Lm)2780

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38386593 TOL-E2005-50K 54009726 AFL-E2005J エコビック投光器20W 日動工業 エコビック投光器20W 日動工業 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする