日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 投光器用替電球
LED交換球 ハイスペックエコビック 20W
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38386645
品番
L20W-JW110-50K
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電球の種類
LED
消費電力(W)
(100V/200V)21/22
使用場所
屋内・屋外兼用
付属品
落下防止ワイヤー×1
寸法(mm)
Φ120×161
質量(g)
433
定格電圧(V)
100/200
口金
E26
定格電流(A)
(100V/200V)0.22/0.12
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V/200V)132.3/126.3
配光角度(°)
(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170
光色
昼白色
定格光束(Lm)
2780