溶接棒ホルダー交換用 上下カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38386776 品番-
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
付属品ビス3個 適合モノタロウ 溶接棒ホルダ用 材質生地成形コンパウンド(カバー)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38386776
2020-09-13
用途:
溶接
製造業

これは酷い…
控え目に言ってゴミ

品質が劣悪でネジ山が潰れており使用中に脱落します。

また3個購入して3個とも2〜3本ネジの頭が潰れているのではなく、中途半端にしか成型されておらずドライバーが掛からない状態になっており、そもそも別途でM4の皿ボルトを用意しないと取り付け自体が出来ません。

カバー単体で購入された方は取り付けする気が起きないでしょうからまだ良いかも知れません。
ホルダー本体を買うともっと悲しい事になっています。

ホルダー本体に取り付けされているカバーは当然のごとく無理矢理取り付けされており、ネジ山が潰れているのに無理やり取り付けされているので、使用中に脱落してきたり、外そうとしても、もう1本のネジ頭がまともでないのでカバー交換不可能になっていたりましした。

他の大手メーカーの製品との価格差が小さいどころか、スター電器製造(SUZUKID)さんのホルダーなどの方が安いですからね…

カバー自体も割れやすく、国内で販売するクオリティには見えませんね。
まともな部分は何処にもありません。

二度と買いませんし、こんな物を売って事故が起きたらどうする気なんでしょうか?
すぐに販売を中止すべきです。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする