SMC
MB Series(MBB40)
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
ストローク調整範囲(mm)
-
注文コード
38387247
品番
MBB40-10NZ
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・ストロークA
など
303
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
-
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード