SMC
MB Series(MBB40)
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
55
ストローク調整範囲(mm)
-
注文コード
38387423
品番
MBB40-55Z
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・ストロークA
など
303
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
-
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード