【名入れ】厚口文字月表 晴雨表入り・年間予定表付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50冊) 注文コード38388081 品番SG251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
2以上購入で18,980/ 税込 ¥ 20,878

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
晴雨表や年間予定表、主要行事はイラスト付きの表記など多彩な情報が掲載されています。定番サイズでカレンダー下部にはメモスペース付きでとっても便利な商品です。

仕様晴雨表,年表付,旧暦,前後月表示,メモスペース,六曜 種別版代なし 寸法(mm)535×380 サイズ46/4切 枚数13枚 紙質ケント 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×315 名入れカレンダー下部へオフセット印刷 製本ホットメルト(紙製本) サービス分類名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする