【名入れ】パステルカラースケジュール(インデックス付)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50冊) 注文コード38389901 品番SG958
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
2以上購入で22,980/ 税込 ¥ 25,278

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
大きめで見やすいインデックス付の卓上カレンダー。パステルカラーが鮮やかで書き込みやすいデザインが人気です。

仕様年表付,前後月表示,メモスペース,六曜,土曜日色分け 種別版代なし 寸法(mm)190×210 紙質上質 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)18×150 名入れ台紙に箔押し印刷 製本リング製本 サービス分類名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする