レスタス
レスタスの 2026年度
レスタスの 卓上カレンダー
【名入れ】ミニスタンド
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50冊)
注文コード
38390016
品番
KY130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
2以上購入で
¥
19,980
/
税込
¥
21,978
バスケットに入れる
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
干支(辰)イラストの入った、小さくてかわいいサイズのスタンド式カレンダーです。
仕様
土曜日色分け
種別
版代なし
寸法(mm)
90×65
枚数
13枚
紙質
マットコート
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
12×55
名入れ
台紙に箔押し印刷
製本
リング製本
サービス分類
名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。
FAX注文シート
をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750