商品画像
ミツバサンコーワ
ミツバサンコーワの AV取付用品
ミツバサンコーワの 自動車用リレー
ホーンリレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38390156
品番
RC-5301P
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、
さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。
用途
24V車用ホーンリレー
仕様
●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間)
使用温度範囲(℃)
-40〜80
定格電圧(V)
DC24
使用電圧範囲(V)
DC20〜30