※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイヤテックス
ダイヤテックスの 建築用テープ
ダイヤテックスの 気密・防水テープ
気密・防水テープ(片面)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24巻)
幅(mm)
75
注文コード
38390287
品番
KM-30-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途
気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.2
色
ブラック
長さ(m)
20
基材
PE
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/10mm)
70
粘着力(N/25mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー仕様変更により基材をマット調原反へ変更となっております。新旧切り替え時に新旧品の混在する可能性もございます。