※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイヤテックス
ダイヤテックスの 建築用テープ
ダイヤテックスの すきま/水とりテープ
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24巻)
注文コード
38390339
品番
KM-50-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
用途
断熱材のジョイントに。
枠周りの防水用に。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.24
色
ブラック
長さ(m)
20
基材
PE
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/10mm)
78.4
粘着力(N/25mm)
40.23
RoHS指令(10物質対応)
対応